曜日別特売

【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 6面フライスタイプ

【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 6面フライスタイプ - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。

形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
板厚(mm)
5.0~20.0
穴数
4
寸法LA(mm)
20~200
寸法WA(mm)
25~500
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
全8種類を絞り込む
材質
表面仕上げ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
29902866FBNAY-SS4NNSS400処理なし
オープン
¥2,141~
¥2,355~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29902875FBNAY-S50NNS50C処理なし
オープン
¥2,143~
¥2,357~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29902988FBNAY-SS4BBSS400四酸化鉄被膜
オープン
¥2,154~
¥2,369~(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29902997FBNAY-S50BBS50C四酸化鉄被膜
オープン
¥2,157~
¥2,373~(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903006FBNAY-SS4MMSS400無電解ニッケルメッキ
オープン
¥2,173~
¥2,390~(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903015FBNAY-S50UUS50Cユニクロメッキ
オープン
¥2,173~
¥2,390~(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903031FBNAY-S50MMS50C無電解ニッケルメッキ
オープン
¥2,176~
¥2,394~(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903198FBNAY-SS4UUSS400ユニクロメッキ
オープン
¥2,170~
¥2,387~(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする