曜日別特売

【オーダー】鉄 L型ブラケット 1横長穴×2穴

【オーダー】鉄 L型ブラケット 1横長穴×2穴 - ノーブランド【オーダー】鉄 L型ブラケット 1横長穴×2穴 - ノーブランド【オーダー】鉄 L型ブラケット 1横長穴×2穴 - ノーブランド【オーダー】鉄 L型ブラケット 1横長穴×2穴 - ノーブランド【オーダー】鉄 L型ブラケット 1横長穴×2穴 - ノーブランド【オーダー】鉄 L型ブラケット 1横長穴×2穴 - ノーブランド【オーダー】鉄 L型ブラケット 1横長穴×2穴 - ノーブランド【オーダー】鉄 L型ブラケット 1横長穴×2穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。

形状
L型
穴数
3
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、長穴
内容量
1個
注意
※穴加工は「仕上げ面/加工面」からの加工となります。
※「仕上げ面/加工面」の反対側の面には穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※曲げ商品のため、曲げ部は直角ではなく、Rを帯びています。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※曲げの外側から見た状態を展開図にしています。
※バリ取りの為、グラインダー跡が残ります。
※SPCC SPHCは表面処理を施していない為、錆が発生する場合があります。 (防錆油を塗布している場合があります)
※穴の内側は、加工上の突起が残る場合があります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
材質
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
54182750BLYNIAN-SEN1.6/2.3/3.2ボンデ鋼板処理無し
オープン
¥1,654~
¥1,819~(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
54182759BLYNIAN-SZN1.6/2.3/3.2ZAM鋼板処理無し
オープン
¥1,660~
¥1,826~(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
81723769BLYNIAN-SPCCB1.0/1.2/1.6/2.3/3.2SPCC-
オープン
¥1,514~
¥1,665~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
81723778BLYNIAN-SPHC4.5/6.0SPHC-
オープン
¥1,600~
¥1,760~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする