BLYNIAN-SPCCB 【オーダー】鉄 L型ブラケット 1横長穴×2穴 ノーブランド 81723769 BLYNIAN-SPCCB 【オーダー】鉄 L型ブラケット 1横長穴×2穴 ノーブランド 81723769 BLYNIAN-SPCCB 【オーダー】鉄 L型ブラケット 1横長穴×2穴 ノーブランド 81723769 BLYNIAN-SPCCB 【オーダー】鉄 L型ブラケット 1横長穴×2穴 ノーブランド 81723769 BLYNIAN-SPCCB 【オーダー】鉄 L型ブラケット 1横長穴×2穴 ノーブランド 81723769 BLYNIAN-SPCCB 【オーダー】鉄 L型ブラケット 1横長穴×2穴 ノーブランド 81723769

【オーダー】鉄 L型ブラケット 1横長穴×2穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 材質SPCC 表面仕上げ- 注文コード81723769 品番BLYNIAN-SPCCB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,665〜
販売価格(税別)
1,514
この商品は材質・備考・表面仕上げなど4種類から選べます 他の種類を見る

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。

板厚(mm)1.0/1.2/1.6/2.3/3.2 材質SPCC 形状L型 穴数3 材種鉄・鋼 表面仕上げ- サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、長穴
注意
※穴加工は「仕上げ面/加工面」からの加工となります。
※「仕上げ面/加工面」の反対側の面には穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※曲げ商品のため、曲げ部は直角ではなく、Rを帯びています。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※曲げの外側から見た状態を展開図にしています。
※バリ取りの為、グラインダー跡が残ります。
※SPCC SPHCは表面処理を施していない為、錆が発生する場合があります。 (防錆油を塗布している場合があります)
※穴の内側は、加工上の突起が残る場合があります。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)無料
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする