曜日別特売

【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(穴位置変則)6面フライスタイプ

【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(穴位置変則)6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(穴位置変則)6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(穴位置変則)6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(穴位置変則)6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(穴位置変則)6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(穴位置変則)6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】鉄 平型ブラケット 4穴(穴位置変則)6面フライスタイプ - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。

形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
板厚(mm)
5.0~20.0
穴数
4
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※表面処理(四三酸化鉄被膜、無電解ニッケルメッキ、三価クロムメッキ)を指定された場合、メッキ処理上、つるし穴として側面の任意の位置にタップ穴加工を施しますのでご了承ください。
※厚み5mm未満の場合はつるし穴加工が行えないため、ワイヤーでつるしての処理になります。
※そのため、表面処理上にワイヤー跡が残る場合があります。
※また、重量が15kgを超える場合と幅か長さどちらかが200mmを超える場合は、つるし穴は2か所となります。
全8種類を絞り込む
材質
表面仕上げ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
59225489FBAYF-SS4NNSS400処理なし
オープン
¥1,581~
¥1,739~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59225498FBAYF-SS4BBSS400四酸化鉄被膜
オープン
¥1,591~
¥1,750~(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59225507FBAYF-SS4MMSS400無電解ニッケルメッキ
オープン
¥1,604~
¥1,764~(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59225516FBAYF-SS4UUSS400三価クロムメッキ
オープン
¥1,601~
¥1,761~(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59225525FBAYF-S50NNS50C処理なし
オープン
¥1,584~
¥1,742~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59225541FBAYF-S50BBS50C四酸化鉄被膜
オープン
¥1,593~
¥1,752~(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59225550FBAYF-S50MMS50C無電解ニッケルメッキ
オープン
¥1,606~
¥1,767~(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
59225559FBAYF-S50UUS50C三価クロムメッキ
オープン
¥1,604~
¥1,764~(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする