曜日別特売

【オーダー】鉄 フラットバー 1穴

【オーダー】鉄 フラットバー 1穴 - ノーブランド【オーダー】鉄 フラットバー 1穴 - ノーブランド【オーダー】鉄 フラットバー 1穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

形状
平板・平プレート
穴数
1
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
75296405HBAI-SS400DSS400ミガキ材
オープン
¥753~
¥828~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
75296421HBAI-S45CDS45Cミガキ材
オープン
¥760~
¥836~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
75671255HBAI-SS400KSS400黒皮
オープン
¥723~
¥795~(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする