ノーブランド
【オーダー】アルミ フラットバー 4穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
A6063
形状
平板・平プレート
穴数
4
材種
アルミニウム
表面仕上げ
なし
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
お気に入りに追加
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
75296518
HBAY-A60NN
オープン
¥
1,000~
¥
1,100~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください