鎌田信号機
変圧器 複巻リード 10VA
容量
10VA
周波数
50/60Hz
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
定格2次電流(A)
0
巻線
複巻
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力電圧(V)
入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81315940
WL-10C
0.5
24
100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317008
WL-10A
1
100・110
200・220
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317096
WL-10B
0.5
24
200・220
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください