鎌田信号機
変圧器 複巻リード 10VA
WL-10B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
入力電圧(V)
200・220
100
200・220
出力電圧(V)
24
24
100・110
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81317096
品番
WL-10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
質量(kg)
0.5
出力電圧(V)
24
入力電圧(V)
200・220
容量
10VA
周波数
50/60Hz
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
定格2次電流(A)
0
巻線
複巻