鎌田信号機
変圧器 複巻C入 500VA
容量
500VA
定格
連続
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
全10種類を絞り込む
1次電圧(V)
選択してください
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
選択してください
24・26
100・110
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
選択してください
2.08
2.27
4.17
4.35
4.54
19.2
質量(kg)
約9.70
約9.8
約9.9
約10.9
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81315757
WB-500YE
約10.9
2.08
200・220・240
200・220・240
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316125
WB-500YM
約9.70
4.35
200・220・240
100・110・115
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316606
WB-500C
約9.9
19.2
100・110
24・26
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316667
WB-500UP
約9.8
2.27
100・110
200・220
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316850
WB-500ME
約10.9
4.17
100・110・120
100・110・120
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317157
WB-500AE
約9.8
4.54
200・220
100・110
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317288
WB-500B
約9.8
19.2
200・220
24・26
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317525
WB-500A
約9.8
4.54
200・220
100・110
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317611
WB-500G
約10.9
2.08
380・400・420・440
200・220・240
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317735
WB-500H
約10.9
4.35
380・400・420・440
100・110・115
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください