鎌田信号機
変圧器 複巻C入 500VA
WB-500YE
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
1次電圧・2次電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
1次電圧(V)
200・220・240
2次電圧(V)
200・220・240
注文コード
81315757
品番
WB-500YE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約10.9
定格2次電流(A)
2.08
1次電圧(V)
200・220・240
2次電圧(V)
200・220・240
容量
500VA
定格
連続
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻