鎌田信号機
変圧器 複巻C入 2KVA
容量
2kVA
定格
連続
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
全8種類を絞り込む
1次電圧(V)
選択してください
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
選択してください
100・110
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
選択してください
8.33
9
16.7
17.4
18
18.1
質量(kg)
約29.2
約29.3
約29.5
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81315836
WB-2000G
約29.2
8.33
380・400・420・440
200・220・240
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81315967
WB-2000AE
約29.2
18
200・220
100・110
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81315976
WB-2000YM
約29.2
17.4
200・220・240
100・110・115
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316290
WB-2000H
約29.2
17.4
380・400・420・440
100・110・115
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316859
WB-2000A
約29.2
18.1
200・220
100・110
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317035
WB-2000ME
約29.5
16.7
100・110・120
100・110・120
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317550
WB-2000YE
約29.3
8.33
200・220・240
200・220・240
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81318259
WB-2000UP
約29.2
9
100・110
200・220
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください