鎌田信号機
変圧器 複巻C入 2KVA
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
1次電圧(V)
380・400・420・440
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
200・220・240
100・110
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
8.33
8.33
9
16.7
17.4
18
18.1
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81315836
品番
WB-2000G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約29.2
定格2次電流(A)
8.33
1次電圧(V)
380・400・420・440
2次電圧(V)
200・220・240
容量
2kVA
定格
連続
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
端子
ボルト:1次M5/2次M5
巻線
複巻