曜日別特売

変圧器 複巻C無 2KVA

変圧器 複巻C無 2KVA - 鎌田信号機変圧器 複巻C無 2KVA - 鎌田信号機変圧器 複巻C無 2KVA - 鎌田信号機変圧器 複巻C無 2KVA - 鎌田信号機変圧器 複巻C無 2KVA - 鎌田信号機
容量
2kVA
定格
連続
端子ねじ
1次M5/2次M5
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81316387WTP-2000ME約24.216.6100・110・120100・110・120
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316597WTP-2000UP約24.29.09100・110200・220
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316877WTP-2000G約24.28.33380・400・420・440200・220・240
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317270WTP-2000YE約24.28.33200・220・240200・220・240
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317489WTP-2000YM約29.217.3200・220・240100・110・115
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする