曜日別特売
WTP-2000ME 変圧器 複巻C無 2KVA 鎌田信号機 81316387

変圧器 複巻C無 2KVA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
1次電圧(V)100・110・120
2次電圧(V)100・110・120
内容量1個注文コード81316387品番WTP-2000ME
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
質量(kg)
約24.2
定格2次電流(A)
16.6
1次電圧(V)
100・110・120
2次電圧(V)
100・110・120
容量
2kVA
定格
連続
端子ねじ
1次M5/2次M5
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする