鎌田信号機
変圧器 複巻C入 3KVA
容量
3kVA
定格
連続
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
全8種類を絞り込む
1次電圧(V)
選択してください
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
選択してください
100・110
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
選択してください
12.5
13
13.6
25
26.1
27.2
27.3
質量(kg)
選択してください
約36.0
約36
約36.6
約38.1
約38.8
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81315845
WB-3000YE
約38.8
12.5
200・220・240
200・220・240
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81315888
WB-3000AE
約36
27.2
200・220
100・110
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316141
WB-3000UP
約36.0
13.6
100・110
200・220
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316229
WB-3000YM
約38.1
26.1
200・220・240
100・110・115
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316335
WB-3000A
約36.0
27.3
200・220
100・110
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316807
WB-3000ME
約36.6
25
100・110・120
100・110・120
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317166
WB-3000H
約38.1
26.1
380・400・420・440
100・110・115
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317830
WB-3000G
約38.1
13
380・400・420・440
200・220・240
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください