鎌田信号機
変圧器 複巻C入 3KVA
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
1次電圧(V)
200・220
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
100・110
100・110
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
27.2
12.5
13
13.6
25
26.1
27.2
27.3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81315888
品番
WB-3000AE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
質量(kg)
約36
定格2次電流(A)
27.2
1次電圧(V)
200・220
2次電圧(V)
100・110
容量
3kVA
定格
連続
端子ねじ
1次M5/2次M5
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻