鎌田信号機
変圧器 複巻リード 30VA
容量
30VA
周波数
50/60Hz
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力電圧(V)
入力電圧(V)
定格2次電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81316360
WL-30A
1.2
100・110
200・220
0
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316509
WL-30D
1.2
2-12
200・220
2.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317471
302-1
1
24
100
1.25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317936
WL-30B
1
24
220・220
1.25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81318128
302
1.2
2-12
100
2.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください