鎌田信号機
変圧器 複巻リード 30VA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
入力電圧(V)
100
100
200・220
220・220
出力電圧(V)
2-12
2-12
24
100・110
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81318128
品番
302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(kg)
1.2
出力電圧(V)
2-12
入力電圧(V)
100
定格2次電流(A)
2.5
容量
30VA
周波数
50/60Hz
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻