鎌田信号機
変圧器 複巻C無1.5KVA
容量
1.5kVA
定格
連続
端子ねじ
1次M5/2次M5
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81315800
WTP-1500UP
約19.2
6.81
100・110
200・220
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316010
WTP-1500YE
約20.0
6
200・220・240
200・220・240
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316640
WTP-1500G
約20.0
6.25
380・400・420・440
200・220・240
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317191
WTP-1500ME
約20.0
12.5
100・110・120
100・110・120
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317315
WTP-1500YM
約20.0
13
200・220・240
100・110・115
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください