鎌田信号機
変圧器 複巻C無1.5KVA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
1次電圧(V)
200・220・240
100・110
100・110・120
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
200・220・240
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81316010
品番
WTP-1500YE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約20.0
定格2次電流(A)
6
1次電圧(V)
200・220・240
2次電圧(V)
200・220・240
容量
1.5kVA
定格
連続
端子ねじ
1次M5/2次M5
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻