曜日別特売

変圧器 複巻C入 750VA

変圧器 複巻C入 750VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C入 750VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C入 750VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C入 750VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C入 750VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C入 750VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C入 750VA - 鎌田信号機変圧器 複巻C入 750VA - 鎌田信号機
容量
750VA
定格
連続
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
全10種類を絞り込む
品番
1次電圧(V)
2次電圧(V)
定格2次電流(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81315705WB-750YM約13.46.52200・220・240100・110・115
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
81315791WB-750AE約12.56.81200・220100・110
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
81315897WB-750H13.46.52380・400・420・440100・110・115
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
81315915WB-750A約12.56.81200・220100・110
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316238WB-750YE約13.43.13200・220・240200・220・240
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316719WB-750C約12.628.8100・11024・26
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317069WB-750G133.13380・400・420・440200・220・240
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317401WB-750ME13.46.25100・110・120100・110・120
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317620WB-750UP約12.53.4100・110200・220
オープン
¥40,980
¥45,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317875WB-750B約12.528.8200・22024・26
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする