鎌田信号機
変圧器 複巻C入 750VA
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
1次電圧・2次電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
1次電圧(V)
100・110
2次電圧(V)
200・220
注文コード
81317620
品番
WB-750UP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約12.5
定格2次電流(A)
3.4
1次電圧(V)
100・110
2次電圧(V)
200・220
容量
750VA
定格
連続
端子ねじ
1次M4/2次M4
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻