曜日別特売

3KVA ミニトラコンポ

3KVA ミニトラコンポ - 鎌田信号機3KVA ミニトラコンポ - 鎌田信号機
質量(kg)
約17.0
容量
3kVA
定格
短時間定格(連続定格 30分)
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
定格2次電流(A)
30
1次電圧(V)
200
巻線
単巻
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
2次電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KTM-3000E 8131629981316299KTM-3000E100・115
¥80,600
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
KTM-3000 8131657981316579KTM-3000100
¥63,700
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする