鎌田信号機
3KVA ミニトラコンポ
KTM-3000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
2次電圧(V)
100
100
100・115
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81316579
品番
KTM-3000
参考基準価格(税別)
¥63,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
2次電圧(V)
100
質量(kg)
約17.0
容量
3kVA
定格
短時間定格(連続定格 30分)
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
定格2次電流(A)
30
1次電圧(V)
200
巻線
単巻