鎌田信号機
変圧器 複巻C入 300VA
容量
300VA
定格
連続
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
全10種類を絞り込む
品番
選択してください
WB-300A
WB-300AE
WB-300B
WB-300C
WB-300G
WB-300H
WB-300ME
WB-300UP
WB-300YE
WB-300YM
1次電圧(V)
選択してください
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
選択してください
24・26
100・110
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
選択してください
1.25
1.36
2.5
2.61
2.72
3
11.5
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81315931
WB-300YM
約6.80
3
200・220・240
100・110・115
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316080
WB-300A
約6.0
2.72
200・220
100・110
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316256
WB-300H
6.8
2.61
380・400・420・440
100・110・115
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316956
WB-300G
約6.80
1.25
380・400・420・440
200・220・240
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317245
WB-300ME
約6.80
2.5
100・110・120
100・110・120
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317891
WB-300C
約6.6
11.5
100・110
24・26
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81318049
WB-300AE
約6
2.72
200・220
100・110
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81318110
WB-300B
約6.6
11.5
200・220
24・26
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81318137
WB-300YE
約6.80
1.25
200・220・240
200・220・240
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81318171
WB-300UP
約6.0
1.36
100・110
200・220
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください