鎌田信号機
変圧器 複巻C入 300VA
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
1次電圧(V)
200・220・240
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
200・220・240
24・26
100・110
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
1.25
1.25
1.36
2.5
2.61
2.72
3
11.5
質量(kg)
約6.80
6.8
約6
約6.0
約6.6
約6.80
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81318137
品番
WB-300YE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約6.80
定格2次電流(A)
1.25
1次電圧(V)
200・220・240
2次電圧(V)
200・220・240
容量
300VA
定格
連続
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻