鎌田信号機
変圧器 複巻C入 50VA
容量
50VA
定格
連続
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
全10種類を絞り込む
1次電圧(V)
選択してください
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
選択してください
24・26
100・110
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
選択してください
0
0.21
0.22
0.42
0.43
0.45
1.92
質量(kg)
約3.0
約3
約3.50
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81315696
WB-50G
約3.50
0.21
380・400・420・440
200・220・240
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81315870
WB-50ME
約3.50
0.42
100・110・120
100・110・120
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316150
WB-50C
約3.0
1.92
100・110
24・26
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316570
WB-50YM
約3.50
0.43
200・220・240
100・110・115
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316649
WB-50UP
約3.0
0.22
100・110
200・220
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317516
WB-50AE
約3
0.45
200・220
100・110
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317541
WB-50B
約3.0
1.92
200・220
24・26
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317629
WB-50A
約3.0
0.45
200・220
100・110
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81318198
WB-50YE
約3.50
0.21
200・220・240
200・220・240
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81318216
WB-50H
約3.50
0
380・400・420・440
100・110・115
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください