曜日別特売
WB-50AE 変圧器 複巻C入 50VA 鎌田信号機 81317516

変圧器 複巻C入 50VA

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
1次電圧(V)200・220
2次電圧(V)100・110
定格2次電流(A)0.45
質量(kg)約3
内容量1個注文コード81317516品番WB-50AE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
質量(kg)
約3
定格2次電流(A)
0.45
1次電圧(V)
200・220
2次電圧(V)
100・110
容量
50VA
定格
連続
端子ねじ
1次M4/2次M4
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする