鎌田信号機
2KVA ミニトラコンポ
質量(kg)
約13.0
容量
2kVA
定格
短時間定格(連続定格 30分)
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
定格2次電流(A)
20
1次電圧(V)
200
巻線
単巻
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
2次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81316886
KTM-2000E
100・115
¥
67,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317410
KTM-2000
100
¥
52,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください