曜日別特売
KTM-2000 2KVA ミニトラコンポ 鎌田信号機 81317410

2KVA ミニトラコンポKTM-2000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
2次電圧(V)100
内容量1個注文コード81317410品番KTM-2000
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
2次電圧(V)
100
質量(kg)
約13.0
容量
2kVA
定格
短時間定格(連続定格 30分)
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
定格2次電流(A)
20
1次電圧(V)
200
巻線
単巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする