鎌田信号機
変圧器 複巻C無 1KVA
質量(kg)
約12.6
容量
1kVA
定格
連続
端子ねじ
1次M4/2次M4
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
全7種類を絞り込む
1次電圧(V)
選択してください
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
選択してください
24・26
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
選択してください
4
4.16
4.54
8.33
8.69
38
38.4
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81315730
WTP-1000YM
8.69
200・220・240
100・110・115
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316247
WTP-1000UP
4.54
100・110
200・220
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316527
WTP-1000ME
8.33
100・110・120
100・110・120
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316746
WTP-1000G
4.16
380・400・420・440
200・220・240
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317848
WTP-1000YE
4
200・220・240
200・220・240
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81318058
WTP-1000B
38.4
200・220
24・26
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81318225
WTP-1000C
38
100・110
24・26
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください