曜日別特売
WTP-1000C 変圧器 複巻C無 1KVA 鎌田信号機 81318225

変圧器 複巻C無 1KVA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
1次電圧(V)100・110
2次電圧(V)24・26
内容量1個注文コード81318225品番WTP-1000C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
定格2次電流(A)
38
1次電圧(V)
100・110
2次電圧(V)
24・26
質量(kg)
約12.6
容量
1kVA
定格
連続
端子ねじ
1次M4/2次M4
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする