鎌田信号機
変圧器 複巻C無 3KVA
容量
3kVA
定格
連続
端子ねじ
1次M5/2次M5
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81315985
WTP-3000ME
約29.4
25
100・110・120
100・110・120
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316430
WTP-3000YE
約31.5
12.5
200・220・240
200・220・240
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317175
WTP-3000YM
約31.5
26
200・220・240
100・110・115
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317751
WTP-3000G
約31.5
12.5
380・400・420・440
200・220・240
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81317988
WTP-3000UP
約29.4
13.6
100・110
200・220
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください