曜日別特売
WTP-3000G 変圧器 複巻C無 3KVA 鎌田信号機 81317751

変圧器 複巻C無 3KVA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
1次電圧(V)380・400・420・440
2次電圧(V)200・220・240
内容量1個注文コード81317751品番WTP-3000G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
質量(kg)
約31.5
定格2次電流(A)
12.5
1次電圧(V)
380・400・420・440
2次電圧(V)
200・220・240
容量
3kVA
定格
連続
端子ねじ
1次M5/2次M5
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする