鎌田信号機
変圧器 複巻C入 200VA
容量
200VA
定格
連続
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻
内容量
1個
全10種類を絞り込む
1次電圧(V)
選択してください
100・110
100・110・120
200・220
200・220・240
380・400・420・440
2次電圧(V)
選択してください
24・26
100・110
100・110・115
100・110・120
200・220
200・220・240
定格2次電流(A)
選択してください
0.9
1
1.74
1.81
2
7.69
質量(kg)
選択してください
5
約5.3
約5.4
約5.70
約5.80
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
定格2次電流(A)
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81315766
WB-200B
約5.3
7.69
200・220
24・26
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316037
WB-200C
約5.4
7.69
100・110
24・26
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316071
WB-200YM
約5.80
1.74
200・220・240
100・110・115
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316265
WB-200H
約5.80
1.74
380・400・420・440
100・110・115
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316448
WB-200A
約5.3
1.81
200・220
100・110
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81316475
WB-200UP
5
0.9
100・110
200・220
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81316500
WB-200G
約5.80
1
380・400・420・440
200・220・240
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317385
WB-200AE
約5.3
1.81
200・220
100・110
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81317796
WB-200YE
約5.70
1
200・220・240
200・220・240
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81318207
WB-200ME
約5.70
2
100・110・120
100・110・120
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください