曜日別特売
WB-200B 変圧器 複巻C入 200VA 鎌田信号機 81315766

変圧器 複巻C入 200VAWB-200B

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は1次電圧・2次電圧など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
1次電圧(V)
200・220
2次電圧(V)
24・26
注文コード
81315766
品番
WB-200B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
質量(kg)
約5.3
定格2次電流(A)
7.69
1次電圧(V)
200・220
2次電圧(V)
24・26
容量
200VA
定格
連続
端子ねじ
1次M4/2次M4
周波数
50/60Hz
冷却方式
乾式自冷式
絶縁種別
A種
相数
1Φ/1Φ
巻線
複巻

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする