曜日別特売

SATHER LOGO BACKPACK 9L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付

SATHER LOGO BACKPACK 9L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 - ラフアンドロードSATHER LOGO BACKPACK 9L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 - ラフアンドロードSATHER LOGO BACKPACK 9L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 - ラフアンドロードSATHER LOGO BACKPACK 9L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 - ラフアンドロードSATHER LOGO BACKPACK 9L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 - ラフアンドロードSATHER LOGO BACKPACK 9L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 - ラフアンドロードSATHER LOGO BACKPACK 9L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 - ラフアンドロードSATHER LOGO BACKPACK 9L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 - ラフアンドロード

容量2Lウォーターバッグのハイドレーションバックパック
商品について
X字型ハーネスの2Lウォーターバッグ付き9Lリュックサック。
外装はラバーコーティングされたファブリックパネルで耐水性あり、濡れたスポンジなどで簡単に洗うことができます。革新的な 「Xクロージャーシステム」は、中央のクイックリリースと4つのベルクロ調整機能により揺れをキャンセルすると同時に、ショルダーストラップの圧力を肩ではなく胸に均等に分散し、自由で妨げのない走行を保証します。
工具、鍵、マルチツール、インナーチューブ、ポンプなどの携帯に便利なポケットを多数装備。

容量(L)
9(2ウォーターバッグ付属)
素材
PEVA80% PVC8%、EVA5%、他7%
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AC-26168BK/WH 8137803081378030AC-26168BK/WHブラック/ホワイト
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
AC-26168BK/GY 8137894081378940AC-26168BK/GYブラック/グレー
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする