曜日別特売
AC-26168BK/WH SATHER LOGO BACKPACK 9L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81378030

AC-26168BK/WH SATHER LOGO BACKPACK 9L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81378030
AC-26168BK/WH SATHER LOGO BACKPACK 9L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81378030
AC-26168BK/WH SATHER LOGO BACKPACK 9L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81378030
AC-26168BK/WH SATHER LOGO BACKPACK 9L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81378030
AC-26168BK/WH SATHER LOGO BACKPACK 9L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81378030
AC-26168BK/WH SATHER LOGO BACKPACK 9L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81378030

SATHER LOGO BACKPACK 9L 2Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック/ホワイト
内容量1個注文コード81378030品番AC-26168BK/WH
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

容量2Lウォーターバッグのハイドレーションバックパック
商品について
X字型ハーネスの2Lウォーターバッグ付き9Lリュックサック。
外装はラバーコーティングされたファブリックパネルで耐水性あり、濡れたスポンジなどで簡単に洗うことができます。革新的な 「Xクロージャーシステム」は、中央のクイックリリースと4つのベルクロ調整機能により揺れをキャンセルすると同時に、ショルダーストラップの圧力を肩ではなく胸に均等に分散し、自由で妨げのない走行を保証します。
工具、鍵、マルチツール、インナーチューブ、ポンプなどの携帯に便利なポケットを多数装備。

色
ブラック/ホワイト
容量(L)
9(2ウォーターバッグ付属)
素材
PEVA80% PVC8%、EVA5%、他7%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする