H2O LOGO DRINK BACKPACK 10L 3Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付
容量3Lウォーターバッグのハイドレーションバックパック
商品について
3Lウォーターバッグ付き10Lバックパック。オフロードの遠出で水の備蓄が必要な方に最適。
外装はラバーコーティングされたファブリックパネルで耐水性あり、濡れたスポンジなどで簡単に洗うことができます。内部に保温ポケット。外側にメッシュポケット、ファスナー開閉式小型外ポケット。取り外し可能なマルチコンパートメントツールポケットも付属します。背中に当たる部分には通気性の良い素材を使用し快適なライドを維持します。
- 容量(L)
- 10(3ウォーターバッグ付属)
- 素材
- PVC45%、ポリエステル50%、他5%
- 内容量
- 1個
ライダーグッズオプション の新着商品
カテゴリ