曜日別特売
AC-26167BK/GY H2O LOGO DRINK BACKPACK 10L 3Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81379929

AC-26167BK/GY H2O LOGO DRINK BACKPACK 10L 3Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81379929
AC-26167BK/GY H2O LOGO DRINK BACKPACK 10L 3Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81379929
AC-26167BK/GY H2O LOGO DRINK BACKPACK 10L 3Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81379929
AC-26167BK/GY H2O LOGO DRINK BACKPACK 10L 3Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81379929
AC-26167BK/GY H2O LOGO DRINK BACKPACK 10L 3Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81379929
AC-26167BK/GY H2O LOGO DRINK BACKPACK 10L 3Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81379929
AC-26167BK/GY H2O LOGO DRINK BACKPACK 10L 3Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81379929
AC-26167BK/GY H2O LOGO DRINK BACKPACK 10L 3Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付 ラフアンドロード 81379929

H2O LOGO DRINK BACKPACK 10L 3Lハイドレーションバッグ(ウォーターバッグ)付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック/グレー
内容量1個注文コード81379929品番AC-26167BK/GY
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

容量3Lウォーターバッグのハイドレーションバックパック
商品について
3Lウォーターバッグ付き10Lバックパック。オフロードの遠出で水の備蓄が必要な方に最適。
外装はラバーコーティングされたファブリックパネルで耐水性あり、濡れたスポンジなどで簡単に洗うことができます。内部に保温ポケット。外側にメッシュポケット、ファスナー開閉式小型外ポケット。取り外し可能なマルチコンパートメントツールポケットも付属します。背中に当たる部分には通気性の良い素材を使用し快適なライドを維持します。

色
ブラック/グレー
容量(L)
10(3ウォーターバッグ付属)
素材
PVC45%、ポリエステル50%、他5%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする