曜日別特売

AC SHADOW BACK PACK 2.0

AC SHADOW BACK PACK 2.0 - ラフアンドロードAC SHADOW BACK PACK 2.0 - ラフアンドロードAC SHADOW BACK PACK 2.0 - ラフアンドロードAC SHADOW BACK PACK 2.0 - ラフアンドロードAC SHADOW BACK PACK 2.0 - ラフアンドロードAC SHADOW BACK PACK 2.0 - ラフアンドロードAC SHADOW BACK PACK 2.0 - ラフアンドロードAC SHADOW BACK PACK 2.0 - ラフアンドロード

抜群の収納力を誇る 容量38Lのバッグパック
荷物を収納しやすいスクエアな形状に、ホールド感の良いウエスト&ショルダーストラップがセットされた大型バックパック。

質量(kg)
1.27
色
ブラック
容量(L)
38
素材
ポリエステル95%、その他5%
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81380498AC-26012BK
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする