AC-26012BK AC SHADOW BACK PACK 2.0 ラフアンドロード 81380498

AC-26012BK AC SHADOW BACK PACK 2.0 ラフアンドロード 81380498
AC-26012BK AC SHADOW BACK PACK 2.0 ラフアンドロード 81380498
AC-26012BK AC SHADOW BACK PACK 2.0 ラフアンドロード 81380498
AC-26012BK AC SHADOW BACK PACK 2.0 ラフアンドロード 81380498
AC-26012BK AC SHADOW BACK PACK 2.0 ラフアンドロード 81380498
AC-26012BK AC SHADOW BACK PACK 2.0 ラフアンドロード 81380498
AC-26012BK AC SHADOW BACK PACK 2.0 ラフアンドロード 81380498
AC-26012BK AC SHADOW BACK PACK 2.0 ラフアンドロード 81380498
AC-26012BK AC SHADOW BACK PACK 2.0 ラフアンドロード 81380498
AC-26012BK AC SHADOW BACK PACK 2.0 ラフアンドロード 81380498
AC-26012BK AC SHADOW BACK PACK 2.0 ラフアンドロード 81380498
AC-26012BK AC SHADOW BACK PACK 2.0 ラフアンドロード 81380498
AC-26012BK AC SHADOW BACK PACK 2.0 ラフアンドロード 81380498
AC-26012BK AC SHADOW BACK PACK 2.0 ラフアンドロード 81380498

AC SHADOW BACK PACK 2.0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81380498
品番
AC-26012BK
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

抜群の収納力を誇る 容量38Lのバッグパック
荷物を収納しやすいスクエアな形状に、ホールド感の良いウエスト&ショルダーストラップがセットされた大型バックパック。

質量(kg)
1.27
色
ブラック
容量(L)
38
素材
ポリエステル95%、その他5%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする