古川紙工
GIFT ENVELOPE SMART pearl white
1枚入 中封筒1枚入 短冊(寿・無地)2枚入
材質(本体)
洋紙・和紙
質量(g)
24
奥行(mm)
6
縦(mm)
182
横(mm)
105
グリーン購入法
適合
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81375896
STJV0054
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81373315
STJV0054
¥
660
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください