今村紙工
万円袋赤金7本 1パック10枚
お祝い事にふさわしいのし袋です。
用途
一般祝事でご使用いただけます。
仕様
中袋の有無:無、ワンタッチテープ付き
種別
対応地域:全国共通
材質
上質紙
寸法(mm)
180×89
使用の目安
~1万円
商品タイプ
祝儀袋
内容量
1パック(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03796489
454246
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください