古川紙工
麗か祝い袋 花結び 純白
1枚入 中封筒1枚入 短冊(御祝・無地)2枚入
材質(本体)
美濃和紙
質量(g)
27
奥行(mm)
13
縦(mm)
183
横(mm)
103
グリーン購入法
適合
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81374731
VKU4
¥
480
¥
409
¥
450
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81372055
VKU4
¥
480
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください