古川紙工
Shugibukuro Gold
1枚入 中封筒1枚入 短冊3枚入(寿・御祝・無地)
材質(本体)
美濃和紙
質量(g)
29
奥行(mm)
10
縦(mm)
185
横(mm)
114
グリーン購入法
適合
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81374478
MINOK92
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81373577
MINOK92
¥
900
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください