古川紙工
箔押金封「凛」花結び 七宝
1枚入 中封筒1枚入 短冊4枚入
材質(本体)
和紙
質量(g)
30
奥行(mm)
11
縦(mm)
183
横(mm)
103
グリーン購入法
適合
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81374286
VK149
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
11日以内出荷
返品不可
81370969
VK149
¥
500
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください