曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
アジャスター調整範囲(mm)
30
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全573種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
573種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81428290WH-454510.5800450450天板:150・総耐荷重:150
¥32,200
¥31,980
¥35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428299WH-4545-1200-J12.21200450450天板:150・総耐荷重:150
¥36,200
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428308WH-604511.8800450600天板:150・総耐荷重:150
¥34,400
¥33,980
¥37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428317WH-6045-1200-J13.51200450600天板:150・総耐荷重:150
¥38,400
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428326WH-606013.2800600600天板:150・総耐荷重:150
¥37,800
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428335WH-6060-1200-J14.91200600600天板:150・総耐荷重:150
¥41,800
¥40,980
¥45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428351WH-754513.1800450750天板:150・総耐荷重:150
¥36,800
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428360WH-7545-1200-J14.81200450750天板:150・総耐荷重:150
¥40,800
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428369WH-756014.7800600750天板:150・総耐荷重:150
¥40,600
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428378WH-7560-1200-J16.41200600750天板:150・総耐荷重:150
¥44,600
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428387WH-9045-1200-J16.41200450900天板:150・総耐荷重:150
¥43,900
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428396WH-9060-1200-J19.11200600900天板:150・総耐荷重:150
¥49,000
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428405WH-9075-1200-J22.81200750900天板:150・総耐荷重:150
¥54,300
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428421WH-9090-1200-J25.81200900900天板:150・総耐荷重:150
¥59,100
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428430WH-12045-1200-J19.412004501200天板:150・総耐荷重:150
¥49,300
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428439WH-12060-1200-J22.512006001200天板:150・総耐荷重:150
¥55,600
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428448WH-12075-1200-J27.112007501200天板:150・総耐荷重:150
¥62,100
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428457WH-12090-1200-J30.612009001200天板:150・総耐荷重:150
¥67,200
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428466WH-15045-1200-J22.312004501500天板:150・総耐荷重:150
¥54,800
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428475WH-15060-1200-J27.612006001500天板:150・総耐荷重:150
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428491WH-15075-1200-J31.412007501500天板:150・総耐荷重:150
¥69,500
¥68,980
¥75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428500WH-15090-1200-J35.512009001500天板:150・総耐荷重:150
¥75,600
¥74,980
¥82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428509WH-18045-1200-J25.312004501800天板:150・総耐荷重:150
¥59,600
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428518WH-18060-1200-J31.312006001800天板:150・総耐荷重:150
¥69,000
¥68,980
¥75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428527WH-18075-1200-J35.712007501800天板:150・総耐荷重:150
¥76,500
¥75,980
¥83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428536WH-18090-1200-J40.412009001800天板:150・総耐荷重:150
¥83,100
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428545WT-4545-1200-J11.81200450450天板:150・総耐荷重:150
¥36,200
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428561WT-6045-1200-J12.91200450600天板:150・総耐荷重:150
¥38,400
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428570WT-6060-1200-J14.31200600600天板:150・総耐荷重:150
¥41,800
¥40,980
¥45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428579WT-7545-1200-J141200450750天板:150・総耐荷重:150
¥40,800
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428588WT-7560-1200-J15.61200600750天板:150・総耐荷重:150
¥44,600
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428597WT-9045-1200-J15.81200450900天板:150・総耐荷重:150
¥43,900
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428606WT-9060-1200-J181200600900天板:150・総耐荷重:150
¥49,000
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428615WT-9075-1200-J21.61200750900天板:150・総耐荷重:150
¥54,300
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428631WT-9090-1200-J23.81200900900天板:150・総耐荷重:150
¥59,100
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428640WT-12045-1200-J18.712004501200天板:150・総耐荷重:150
¥49,300
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428649WT-12060-1200-J21.412006001200天板:150・総耐荷重:150
¥55,600
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428658WT-12075-1200-J25.912007501200天板:150・総耐荷重:150
¥62,100
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428667WT-12090-1200-J28.612009001200天板:150・総耐荷重:150
¥67,200
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428676WT-15045-1200-J21.412004501500天板:150・総耐荷重:150
¥54,800
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428685WT-15060-1200-J26.312006001500天板:150・総耐荷重:150
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428701WT-15075-1200-J3012007501500天板:150・総耐荷重:150
¥69,500
¥68,980
¥75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428710WT-15090-1200-J33.312009001500天板:150・総耐荷重:150
¥75,600
¥74,980
¥82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428719WT-18045-1200-J24.112004501800天板:150・総耐荷重:150
¥59,600
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428728WT-18060-1200-J29.812006001800天板:150・総耐荷重:150
¥69,000
¥68,980
¥75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428737WT-18075-1200-J3412007501800天板:150・総耐荷重:150
¥76,500
¥75,980
¥83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428746WT-18090-1200-J37.912009001800天板:150・総耐荷重:150
¥83,100
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428755WZ-4545-1200-J12.11200450450天板:150・総耐荷重:150
¥36,200
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428771WZ-6045-1200-J13.41200450600天板:150・総耐荷重:150
¥38,400
¥37,980
¥41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428780WZ-6060-1200-J14.91200600600天板:150・総耐荷重:150
¥41,800
¥40,980
¥45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする