ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS304 1188×888×1800mm RSN4C-12090-1800シリーズ
用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)
全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償
- 材質
- SUS304
- 質量(kg)
- 58.8
- 間口W×奥行D×高さH(mm)
- 1188×888×1800mm
- 均等荷重(kg)
- 棚/200、総耐荷重/400
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
本体/セット の新着商品
カテゴリ











