曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
スチール金具Φ75ゴム車ストッパー付
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全728種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
728種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81431029WBC-4545-800-R7512800450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥37,700
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431169WBC-4545-1200-R7513.71200450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥41,700
¥40,980
¥45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431318WBC-4560-800-R7513.6800600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥40,800
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431467WBC-4560-1200-R7515.31200600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥44,800
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431616WBC-4575-800-R7515.1800750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥43,800
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431765WBC-4575-1200-R7516.81200750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥47,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431921WBC-4590-800-R7517.5800900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥48,000
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432070WBC-4590-1200-R7519.21200900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥52,000
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432219WBC-6045-800-R7513.6800450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥40,800
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432359WBC-6045-1200-R7515.31200450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥44,800
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432508WBC-6060-800-R7515.5800600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥45,500
¥44,980
¥49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432648WBC-6060-1200-R7517.21200600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥49,500
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432797WBC-6075-800-R7517.3800750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥49,100
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432946WBC-6075-1200-R75191200750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥53,100
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433095WBC-6090-800-R7520.3800900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥54,400
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433251WBC-6090-1200-R75221200900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥58,400
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433400WBC-7545-800-R7515.1800450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥43,800
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433540WBC-7545-1200-R7516.81200450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥47,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433689WBC-7560-800-R7517.3800600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥49,100
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433829WBC-7560-1200-R75191200600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥53,100
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433978WBC-7590-800-R7524.4800900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥60,400
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434127WBC-7590-1200-R7526.11200900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥64,400
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434276WBC-9045-800-R7517.5800450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥48,000
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434416WBC-9045-1200-R7519.21200450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥52,000
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434565WBC-9060-800-R7520.3800600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥54,400
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434705WBC-9060-1200-R75221200600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥58,400
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434861WBC-9075-800-R7524.4800750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥60,400
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435001WBC-9075-1200-R7526.11200750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥64,400
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435150WBC-9090-800-R7527.4800900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥66,200
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435290WBC-9090-1200-R7529.11200900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥70,200
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435439WBC-12045-800-R7521.38004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥55,200
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435579WBC-12045-1200-R752312004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥59,200
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435728WBC-12060-800-R7525.18006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥63,400
¥62,980
¥69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435868WBC-12060-1200-R7526.812006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥67,400
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436017WBC-12075-800-R7530.68007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥71,000
¥70,980
¥78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436157WBC-12075-1200-R7532.312007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥75,000
¥74,980
¥82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436306WBC-12090-800-R7534.58009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥77,900
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436446WBC-12090-1200-R7536.212009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥81,900
¥80,980
¥89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436595WBC-15045-800-R7525.28004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥62,300
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436735WBC-15045-1200-R7526.912004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥66,300
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436891WBC-15060-800-R7531.68006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥73,200
¥72,980
¥80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437031WBC-15060-1200-R7533.312006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥77,200
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437180WBC-15075-800-R7536.78007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥81,400
¥80,980
¥89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437320WBC-15075-1200-R7538.412007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥85,400
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437469WBC-15090-800-R7541.98009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥89,700
¥88,980
¥97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437609WBC-15090-1200-R7543.612009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥93,700
¥92,980
¥102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437758WBC-18045-800-R75298004501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥69,000
¥68,980
¥75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437898WBC-18045-1200-R7530.712004501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥73,000
¥72,980
¥80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438047WBC-18060-800-R7536.78006001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥81,700
¥80,980
¥89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438187WBC-18060-1200-R7538.412006001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥85,700
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする